Mordazas de tracción para abajo, Anchura de mordazas: 26mm

Número de artículo: 360084 26
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas B
26 mm
Superficie de apriete
forma estriada
para insertos intercambiables adecuados
no
Con puente de guía
sí
Ancho de alma B1
5 mm
Función
Función de tracción
Recorrido de tensión máx.
3 mm
Tipo de fijación
Atornillar
Incl. tornillos
no
Fuerza de sujeción máx.
10 kN; 15 kN; 20 kN; 5 kN
Contenido
1 ud.
Tipo de producto
Mordazas de sujeción sin especificar
Material
acero
Superficie
aplicación niquelada; pavonado
Contenido
Unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 360084 26
EAN / GTIN 4045197482082
Número del fabricante 360084 26
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Posibilidad de medidas de referencia variables por medio de rieles de sujeción cruzados.

Idóneo para:

Riel de sujeción n.º 360080.

Nota:

¡Utilizable para rieles de sujeción a partir de revisión 3 (ver figura)! El puente en los rieles de sujeción múltiples no debe superar un ancho de 5 mm.