• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Bac prin tragere, Lăţimea bacurilor: 26mm

Cod articol.: 360084 26
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor B 26 mm
Suprafaţă de prindere striat
Potrivit pentru inserții interschimbabile nu
Cu bară de ghidare da
Lăţimea punţii B1 5 mm
Funcţie Funcţie de tragere în jos
Cursă de strângere max. 3 mm
Tip de fixare Înșurubare
incl. șuruburi nu
Forță de strângere max. 10 kN; 15 kN; 20 kN; 5 kN
Cuprins 1 buc.
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate
Material oțel
Suprafaţă brunat; nichelat
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 360084 26
EAN / GTIN 4045197482082
Număr producător 360084 26
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Măsuri fixe variabile posibile datorită grinzilor de susţinere în cruce.

Adaptat pentru:

Grindă de susţinere Cod 360080.

Notă:

Se folosesc pentru grinzi de susţinere începând cu Rev. 3 (consultaţi figura)! Lăţimea punţii de pe grinzile pentru fixare multiplă nu trebuie să depăşească 5 mm.