• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Mordente de tração descendente, largura do mordente: 26

N.º do artigo: 360084 26
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

largura do mordente Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

largura do mordente 26 mm
Força de fixação 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN
Binário 6 Nm; 12 Nm; 17,5 Nm; 25 Nm
curso máx. 3 mm
Parafuso tensor SW 6 mm
Parafuso do braço tamanho da chave1 4 mm
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Identificação e classificação

Número do artigo 360084 26
EAN/GTIN 4045197482082
Número do fabricante 360084 26
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Vantagem:

As dimensões variáveis do ramal são possíveis devido às calhas de fixação cruzadas.

Indicado para:

Calha de fixação n.º 360080.

Nota:

Pode ser usado para calhas de aperto a partir da revisão 3 (ver figura)! A nervura nas calhas de aperto múltiplas não pode ter mais de 5 mm de largura.