{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Backenbreite B |
26 mm
|
|
| Spannfläche |
geriffelt
|
|
| für Wechselbare Einsätze geeignet |
nein
|
|
| mit Führungssteg |
ja
|
|
| Stegbreite B1 |
5 mm
|
|
| Funktion |
Niederzugfunktion
|
|
| Spannhub max. |
3 mm
|
|
| Befestigungsart |
schrauben
|
|
| inkl. Schrauben |
nein
|
|
| Spannkraft max. |
10 kN; 15 kN; 20 kN; 5 kN
|
|
| Inhalt |
1 St.
|
|
| Produktart |
Spannbacken unspezifiziert
|
|
| Material |
Stahl
|
|
| Oberfläche |
brüniert; vernickelt
|
|
| Inhalt |
Stück
|
| Artikelnummer | 360084 26 | |
| EAN / GTIN | 4045197482082 | |
| Herstellernummer | 360084 26 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |