• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mors plaqueur, Largeur mors: 26mm

Réf.: 360084 26
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur des mors B 26 mm
Surface de serrage avec stries
Pour inserts interchangeables non
Avec nervure de guidage oui
Largeur d’âme B1 5 mm
Fonction fonction de placage
Course de serrage max. 3 mm
Type de fixation visser
Avec vis non
Force de serrage max. 10 kN; 15 kN; 20 kN; 5 kN
Sommaire 1 pc.
Type de produit mors de serrage non spécifiés
Matériau acier
Surface bruni; nickelage
Sommaire Pièce

Identification et classification

Référence article 360084 26
EAN / GTIN 4045197482082
Réf. fabricant 360084 26
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Possibilité d'entraxe variable via des entretoises en croix.

Adapté(s) pour:

Rails de serrage 360080.

Remarque(s):

Pour rails de serrage à partir de la révision 3 (voir illustration)! La largeur de rainure des rails de serrage multiples ne peut pas dépasser 5 mm.