• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Spádová čelist, Šířka čelistí: 26mm

Artiklové číslo: 360084 26
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 26 mm
Upínací plocha rýhované
Vhodné pro vyměnitelné vložky ne
S vodicí lištou ano
Šířka stupně B1 5 mm
Funkce Funkce přidržování
Upínací výška max. 3 mm
Způsob upevnění Šroubování
Včetně šroubů ne
Upínací síla max. 10 kN; 15 kN; 20 kN; 5 kN
Obsah 1 ks
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Materiál ocel
Povrch niklované; černěné
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360084 26
EAN / GTIN 4045197482082
Číslo výrobce 360084 26
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Variabilní rozteče možné díky zkříženým upínacím lištám.

Vhodné pro:

Upínací lišta č. 360080.

Poznámka:

Použitelné pro upínací lišty od verze 3 (viz vyobrazení)! Můstek u vícenásobných upínacích lišt nesmí být širší než 5 mm.