MTSRH 45-6M-N Frese a manicotto con fori per il refrigerante, per inserti elicoidali di filettatura

Codice art.: 3409901
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Serie MILLTHREAD
Diametro tagliente min. 45 mm
Lunghezza tagliente max. 37,5 mm
Tipo di fresa ISO Fresa a filettare
Numero di taglienti su tutti i lati 6
Lunghezza complessiva 60 mm
Tipi di lavorazione Filettatura interna
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3409901
EAN / GTIN 7291075447668
Codice del produttore 3409901
Numero-L L24090 52

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Diametro della fresa (DC) 45 mm, Overall Length (OAL) 60 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 45 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 37.5 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Overall Length (OAL) 60 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) INT

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto