MTSRH 45-6M-N Fresas Huecas con Refrigeración Interna para Plaquitas de Roscado Helicoidales

Número de artículo: 3409901
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie MILLTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 3409901
EAN / GTIN 7291075447668
Número del fabricante 3409901
Número L L24090 52

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Diámetro de corte (DC) 45 mm, Longitud total (OAL) 60 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 45 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 37.5 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Longitud total (OAL) 60 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) INT

Productos adecuados

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos