• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Frez trzpieniowy z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa do frezowania gwintów spiralnych

Nr art.: 3409901
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria MILLTHREAD
Min. średnica skrawania 45 mm
Maks. długość ostrzy 37,5 mm
Frez typu ISO Frez do gwintów
Liczba ostrzy obwodowych 6
Długość całkowita 60 mm
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3409901
EAN / GTIN 7291075447668
Numer producenta 3409901
Numer L L24090 52

Opis

Opis:

  • Uchwyt do frezowania gwintów, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 22 mm, właściwość chłodziwa (CSP): Chłodziwo przelotowe, średnica cięcia (DC): 45 mm, długość całkowita (OAL): 60 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 22 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 45 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 37,5 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 6
  • Długość całkowita (OAL) 60 mm
  • Typ gwintu (TTP_DF2) INT

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "MILLTHREAD" Zobacz wszystkie