D3N 200-030-25R-1.5D Punte per cuspidi intercambiabili a 3 eliche con refrigerazione interna e stelo cilindrico. 1.5xD

Codice art.: 3363010
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3363010
EAN / GTIN 7291075402056
Codice del produttore 3363010
Numero-L L24040 72

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC) 20 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 20, Overall Length (OAL) 127.24 mm, Usable Length (LU) 34.32 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 20.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 20 mm
  • Diametro flangia (DF) 32 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 20
  • Length Group 2xD
  • Master Insert Identification (MIID) H3P 200
  • Overall Length (OAL) 127.24 mm
  • Point Length (PL) 4.32 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 71.24 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
  • Lunghezza utile (LU) 34.32 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto