D3N 250-125-32A-5D Punte per cuspidi intercambiabili a 3 eliche con refrigerazione interna e stelo con piano per il serraggio. 5xD

Codice art.: 3316791
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3316791
EAN / GTIN 7291075425307
Codice del produttore 3316791
Numero-L L24040 1290

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 25 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 25, Overall Length (OAL) 237.1 mm, Usable Length (LU) 130.2 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 25.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 25 mm
  • Diametro flangia (DF) 42 mm
  • Functional Length (LF) 171.41 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 25
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) H3P 250
  • Overall Length (OAL) 237.1 mm
  • Point Length (PL) 5.2 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 177.1 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 60 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 130.2 mm