• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

H3P 250-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili a 3 eliche per foratura di acciai legati e al carbonio (ISO P) e ghise (ISO K)

Codice art.: 3316787
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 3316787
EAN / GTIN 7291075425314
Codice del produttore 3316787
Numero-L L24050 2616

Descrizione

Aprašymas:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 25 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 25, Point Angle (SIG) 135 Degrees, Protruding Length (LPR) 14.6 mm

Požymis:

  • Chamfer Angle 15 Degrees
  • Cutting Diameter (DC) 25 mm
  • Functional Length (LF) 9.4 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 25
  • Point Angle (SIG) 135 Degrees
  • Point Length (PL) 5.2 mm
  • Protruding Length (LPR) 14.6 mm