• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

D3N 160-080-20A-5D Punte per cuspidi intercambiabili a 3 eliche con refrigerazione interna e stelo con piano per il serraggio. 5xD

Codice art.: 3316789
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3316789
EAN / GTIN 7291075393866
Codice del produttore 3316789
Numero-L L24040 1270

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC) 16 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 16, Overall Length (OAL) 163.25 mm, Usable Length (LU) 83.44 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 16.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 16 mm
  • Diametro flangia (DF) 25 mm
  • Functional Length (LF) 109.81 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 16
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) H3P 160
  • Overall Length (OAL) 163.25 mm
  • Point Length (PL) 3.44 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 113.25 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 50 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 83.44 mm