D3N 200-030-25R-1.5D Borekrop til treribsborehoveder med indvendig køling, lige skaft, boredybde 1,5xD

Art.-nr.: 3363010
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3363010
EAN/GTIN 7291075402056
Producentnummer 3363010
L-nummer L24040 72

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærediameter (DC) 20 mm, skærsæde størrelseskode (SSC) 20, samlet længde (OAL) 127,24 mm, effektiv længde (LU) 34,32 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 20,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 20 mm
  • Bundtets diameter (DF) 32 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 20
  • L/D-område 2xD
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) H3P 200
  • Samlet længde (OAL) 127,24 mm
  • Punktlængde (PL) 4,32 mm
  • Krave længde (LPR) 71,24 mm
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Effektiv længde (LU) 34,32 mm