• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 200-030-25R-1.5D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Zylinderschaft, Bohrtiefe 1,5xD

Artikel-Nr.: 3363010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3363010
EAN / GTIN 7291075402056
Herstellernummer 3363010
L-Nummer L24040 72

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 20 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20, Gesamtlänge (OAL) 127.24 mm, Nutzlänge (LU) 34.32 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 20.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 20 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 32 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20
  • L/D Bereich 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 200
  • Gesamtlänge (OAL) 127.24 mm
  • Point Length (PL) 4.32 mm
  • Kraglänge (LPR) 71.24 mm
  • Schaftlänge (LS) 56 mm
  • Nutzlänge (LU) 34.32 mm