D3N 200-030-25R-1.5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank, Drilling Depth 1.5xD

Réf.: 3363010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 3363010
EAN / GTIN 7291075402056
Réf. fabricant 3363010
Article hors catalogue L24040 72

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 20 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 20, Longueur hors tout (OAL) 127.24 mm, Longueur utile (LU) 34.32 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 20.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 20 mm
  • Diamètre collerette (DF) 32 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 20
  • Groupe de longueurs 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) H3P 200
  • Longueur hors tout (OAL) 127.24 mm
  • Point Length (PL) 4.32 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 71.24 mm
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Longueur utile (LU) 34.32 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout