H3P 190-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili a 3 eliche per foratura di acciai legati e al carbonio (ISO P) e ghise (ISO K)

Codice art.: 3316786
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3316786
EAN / GTIN 7291075394221
Codice del produttore 3316786
Numero-L L24050 2610

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 19 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 19, Point Angle (SIG) 135 Degrees, Protruding Length (LPR) 10.92 mm

Proprietà:

  • Angolo smusso 15 Degrees
  • Diametro della fresa (DC) 19 mm
  • Functional Length (LF) 6.82 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 19
  • Point Angle (SIG) 135 Degrees
  • Point Length (PL) 4.1 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 10.92 mm