D3N 200-030-25R-1.5D Těleso vrtáku pro tříbřité vrtací hlavy s vnitřním chlazením, válcová stopka, hloubka vrtání 1,5xD

Artiklové číslo: 3363010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3363010
EAN / GTIN 7291075402056
Číslo výrobce 3363010
L-číslo L24040 72

Popis

Popis:

Tělesa modulárních vrtáků, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 20 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 20, celková délka (OAL) 127,24 mm, efektivní délka (LU) 34,32 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 20.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 20 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 20
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 200
  • Celková délka (OAL) 127.24 mm
  • Délka špicky britu(PL) 4.32 mm
  • Délka upínace (LPR) 71.24 mm
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 34.32 mm