• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

F3P 220-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili a testa piana con 3 taglienti per Acciai legati e al carbonio (ISO P) e ghise (ISO K)

Codice art.: 3389169
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3389169
EAN / GTIN 7291075460766
Codice del produttore 3389169
Numero-L L24050 1810

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 22 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 22, Point Angle (SIG) 132 Degrees, Protruding Length (LPR) 9.67 mm

Proprietà:

  • Angolo smusso 15 Degrees
  • Diametro della fresa (DC) 22 mm
  • Functional Length (LF) 7.86 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 22
  • Point Angle (SIG) 132 Degrees
  • Point Length (PL) 1.81 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 9.67 mm