Bussola a innesto rapido con frizione, M3 − M12, ⌀ Codolo maschi a filettare: 8mm

Codice art.: 335610 8
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
⌀ Codolo maschi a filettare (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo maschi a filettare 8 mm
Campo maschi a filettare M3 − M12
⌀ Esterno D 32 mm
⌀ Codolo d 19 mm
Lunghezza di raccordo L 21,5 mm
Sporgenza totale H 25 mm
Quadro del codolo 6,2 mm
Tipo di prodotto Bussola a innesto rapido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 335610 8
copia
EAN / GTIN 4045197152671
copia
Codice del produttore 335610 8
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Bussole a innesto rapido con frizione.

Uso:

Per fori ciechi.

Nota:

Le bussole con frizione sono fornite con regolazione della coppia per la lavorazione dell'acciaio (Rm 600 − 800 N/mm2). La regolazione può essere modificata attraverso il dado.