• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, l'eShop non sarà disponibile sabato 23 maggio dalle 7:00 alle 15:00. Ci scusiamo per eventuali disagi.
  • Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

MTET D.50-1-C.38C-11 Frese a candela per filettatura con stelo cilindrico

Codice art.: 3324565
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Serie MILLTHREAD
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco sistema metrico
Diametro codolo 9,525 mm
Diametro tagliente min. 12,7 mm
Tipo di fresa ISO Fresa a filettare
Numero di taglienti su tutti i lati 1
Numero di inserti 1
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza complessiva 152,4 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Tipi di lavorazione Filettatura interna/esterna
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3324565
EAN / GTIN 7291075380125
Codice del produttore 3324565
Numero-L L24090 249

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/8″ ,Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru ,Diametro della fresa (DC) 1/2″ ,Overall Length (OAL) 6″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/8″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1/2″
  • Flute Count (NOF): 1
  • Overall Length (OAL): 6″
  • Tipo di Stelo: Round

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto