MTET D.50-1-C.38C-11 Freze de filetat indexabile cu tije cilindrice pentru plăcuţe cu un singur vârf

Cod articol.: 3324565
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie MILLTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 3324565
EAN / GTIN 7291075380125
Număr producător 3324565
L-Număr L24090 249

Descriere

Descriere:

Freze de filetat indexabile cu tije cilindrice pentru plăcuţe cu un singur vârf

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/8″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1/2″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 1
  • Lungime totală (OAL): 6″
  • Tip de coadă: rotund

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate