Frez do gwintów z chwytem cylindrycznym i płytką wymienną, do płytek jednopunktowych

Nr art.: 3324565
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria MILLTHREAD
Rodzaj produktu thread milling cutter

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3324565
EAN / GTIN 7291075380125
Numer producenta 3324565
Numer L L24090 249

Opis

Opis:

  • Uchwyt do frezowania gwintów, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 3/8″, właściwość chłodziwa (CSP): Chłodziwo przelotowe, średnica cięcia (DC): 1/2″, długość całkowita (OAL): 6 cale

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/8 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 1/2 cala
  • Liczba ostrzy (NOF): 1
  • Długość całkowita (OAL): 6 cale
  • chwyt do mocowania: Okrągły