Menabrida con inserti in metallo duro Rotazione oraria, Modello: 25

Codice art.: 327480 25
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Dimensione di trascinamento A 25 mm
⌀ Esterno B 45 mm
Lunghezza C 33 mm
⌀ Cuspidi adatti D 10 mm
Numero inserti 3
Tipo di prodotto Mandrino trascinante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 327480 25
copia
EAN / GTIN 4067263558309
copia
Codice del produttore 327480 25
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Menabrida con inserti trascinatori intercambiabili in metallo duro.

Per:

Corpo base per trascinatori n. art. 327455, 327465.

Nota:

Menabrida compatibili con il precedente sistema CoAE di Röhm n. art. 327601/7611/7641/7651.