• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di trascinatori con cono Morse / cilindrico, rotazione in senso orario, Modello: 3

Codice art.: 327455 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Campo di impiego 13 mm - 24 mm
⌀ Punta da centro 4; 6 mm
Tipo di prodotto Mandrino trascinante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 327455 3
EAN / GTIN 4067263557982
Codice del produttore 327455 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Disco trascinatore Constant con angolo di affilatura di 60° per l’impiego nelle operazioni di rettifica e tornitura.
  • Trascinatore con punta pilota elastica e bloccabile per un serraggio stabile e senza gioco.
  • Elevata precisione di concentricità radiale grazie alla meccanica completamente rettificata.
  • In perfetta combinazione con le nostre contropunte rotanti n. art. 321720, 311750 o 321770.
  • Pratico nel box modulare GARANT 630320.

Fornitura:

  • 1× corpo base per trascinatori n. art. 327465 (adatto per rotazione oraria e antioraria).
  • 2× punta pilota n. art. 327488.
  • 2× menabrida n. art. 327470.

Download & documenti

Prodotti correlati