Tarcza zabierakowa z płytkami z HM Obroty prawe, typ: 25

Nr art.: 327480 25
Rabat
1 125,69 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 33 mm
Średnica głowicy D 45 mm
Średnica okręgu mocowania D1 25 mm
Odpowiednia średnica kłów centrujących D1 10 mm
Kierunek używania Strona prawa
Rodzaj produktu Podkładka zabieraka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 327480 25
EAN / GTIN 4067263558309
Numer producenta 327480 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Tarcze zabierakowe uzbrojone w wymienne płytki z węglików spiekanych HM.

Pasuje do:

Korpusy zabieraków czołowych nr 327455, 327465.

Wskazówka:

Tarcze zabierakowe kompatybilne ze starym systemem CoAE Röhm nr 327601/7611/7641/7651.