Disc de antrenare cu plăcuţe de carbură Funcţionare pe dreapta, Tip: 25

Cod articol.: 327480 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 33 mm
Diametrul capului D 45 mm
Forță de strângere diametru D1 25 mm
Diametrul punctului central corespunzător D1 10 mm
Direcţie de utilizare Pe dreapta
Tip produs Cap de antrenare

Identificare și clasificare

Cod articol 327480 25
EAN / GTIN 4067263558309
Număr producător 327480 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Discuri de antrenare, inclusiv plăcuţe de antrenare din carbură înlocuibile.

Adaptat pentru:

Corp de bază antrenor frontal Cod 327455, 327465.

Notă:

Discuri de antrenare compatibile cu vechiul sistem CoAE Röhm Cod 327601/7611/7641/7651.