Mandrini per punte corte, VDI 30, Campo di serraggio: 1-16mm

Codice art.: 319715 1-16
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
Campo di serraggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 1 mm - 16 mm
Dimensioni VDI VDI 30
⌀ Esterno del mandrino d1 50,5 mm
Sporgenza totale l1 90 mm
Chiave di serraggio TX25
Codice a colori codolo VDI VDI 30
Tipo di prodotto Mandrino per punte corte VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319715 1-16
copia
EAN / GTIN 4045197932037
copia
Codice del produttore 319715 1-16
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Adduzione del lubrorefrigerante attraverso il foro di posizionamento.
  • Pressione massima lubrorefrigerante 50 bar.
  • Modello GARANT con chiave di serraggio Torx® per un accoppiamento di forza elevato.

Uso:

Su torni a CN e centri di lavoro.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Foglio 2.