Trumpas gręžimo patronas 1-16 mm

Prekės Nr.: 319715 1-16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ribos 1 mm - 16 mm
VDI dydis VDI 30
Išorinis griebtuvo ⌀ d1 50,5 mm
Darbinės dalies ilgis l1 90 mm
Užveržimo raktas TX25
Spalvinis VDI koto žymėjimas VDI 30
Produkto rūšis VDI trumpas gręžimo patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319715 1-16
EAN / GTIN 4045197932037

Aprašymas

Modelis:

  • Su aušinimo skysčio perdavimo kanalu.
  • Maks. aušinimo priemonės slėgis 50 bar.
  • Tipas GARANT su Torx® užveržimo raktu tvirtam sujungimui.

Paskirtis:

NC frezavimo staklėms ir apdirbimo linijoms.

Standartas:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, lapas 2.