Kratka stezna glava za bušenje, VDI 30, Stezni raspon: 1-16mm

Artikl br.: 319715 1-16
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni raspon (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon 1 mm - 16 mm
VDI veličina VDI 30
Vanjski ⌀ glave d1 50,5 mm
Duljina izboja l1 90 mm
Stezni ključ TX25
Kod boje za VDI dršku VDI 30
Vrsta proizvoda VDI kratka stezna glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 319715 1-16
EAN / GTIN 4045197932037
Broj proizvođača 319715 1-16
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Dovod rashladnog sredstva putem rupe za indeksiranje.
  • Maksimalni tlak sredstva za hlađenje 50 bar.
  • Tip GARANT s Torx® steznim ključem za veliku silu stezanja.

Upotreba:

Na NC tokarilicama i obradnim centrima.

Standard:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Koristite ovaj uređaj za stezanje cilindričnih osovina alata u strojnim vretenima.
  • Uređaj je namijenjen isključivo za rotaciju u smjeru kazaljke na satu i suprotno od smjera kazaljke na satu.
  • Stezni raspon: 0,3 mm do 16 mm.
  • Maksimalni broj okretaja: 25,000 o/min.

Nepropisna upotreba
  • Stezanje konusnih osovina.
  • Stezanje četvrtastih ili sličnih osovina.
  • Stezanje oštećenih osovina.
  • Prekoračenje maksimalnog momenta (15 Nm).
  • Prekoračenje maksimalnog broja okretaja (25,000 o/min).
  • Upotreba produžetaka ili pomagala.