{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Direzione di taglio | destra | |
⌀ di serraggio D1 | 10 mm | |
⌀ Codolo D2 | 32 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Sporgenza totale L1 | 70 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 53 mm | |
Lunghezza complessiva L2 | 129 mm | |
Raggio R | 1,2 mm | |
C | 1 mm | |
Spostamento Z rispetto all'asse | 11 mm | |
Profondità interna fino a | 7×D | |
Oscillazione | evaporato | |
Tipo di prodotto | Stabilizzatore per barre alesatrici |
Codice articolo |
319468 10R
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406641900
copia |
|
Codice del produttore |
319468 10R
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |