{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | DIN 702-3 | |
| Dimensione cono | 4 | |
| Materiale | Acciaio | |
| ⌀ Esterno A | 125 mm | |
| Passaggio E | 32 mm | |
| Altezza senza griffe H1 | 69 mm | |
| Altezza con griffe H2 | 93 mm | |
| Numero di viti prigioniere | 3 | |
| Dimensione viti prigioniere | M10 | |
| ⌀ Contropunta B | 63,525 mm | |
| Chiave quadro maschio K | 9 mm | |
| Peso | 6,7 kg | |
| Numero massimo giri | 5.500 min-1 | |
| Codice a colori per accessori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
| Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano |
| Codice articolo |
312705 125/4
copia |
|
| EAN / GTIN |
4019208033778
copia |
|
| Codice del produttore |
185538
copia |
|
| Produttore/persona responsabile | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |