• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Blocchetto antitrucioli, Per tipo mandrino: 160

Codice art.: 312800 160
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per tipo mandrino Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tipo mandrino 160 mm
Lunghezza 23 mm
Larghezza 18 mm
Anche per mandrini di tipo 140
Tipo di prodotto Protezione guida delle ganasce

Identificazione e classificazione

Codice articolo 312800 160
EAN / GTIN 4019208035420
Codice del produttore 108503
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Uso:

Per l’inserimento nella guida delle griffe. Impedisce l’infiltrazione di trucioli nel corpo del mandrino autocentrante.

Per:

Mandrino n. art. 310505310705 e n. art. 312505312705.