• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

4-čeľusťové skľučovadlá oceľ s krátkym kužeľom, DIN 702-3, Vonkajšie ⌀ A / kužeľ: 125/4

Č. pol.: 312705 125/4
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vonkajšie ⌀ A / kužeľ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 702-3
Veľkosť kužeľa 4
Materiál Oceľ
Vonkajší ⌀ A 125 mm
Prietok E 32 mm
Výška bez čeľustí H1 69 mm
Výška s čeľusťami H2 93 mm
Počet rozperných skrutiek 3
Veľkosť rozperných skrutiek M10
⌀ centrovacieho kužeľa B 63,525 mm
Štvorhranný kľúč K 9 mm
Hmotnosť 6,7 kg
maximálne otáčky 5 500 min-1
Farebný kód pre príslušenstvo Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm
Druh produktu skľučovadlá s rovnou čeľusťou

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 312705 125/4
EAN/GTIN 4019208033778
Číslo výrobcu 185538
Výrobca/zodpovedná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Prevedenie:

  • Rovný špirálový krúžok zápustkovo kovaný, vyvážený a kalený.
  • Boky špirály a závitov čeľustí sú brúsené.
  • Teleso z ocele so zníženou hmotnosťou a zotrvačnosťou.
  • Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti.

Zápustkovo kovaná, vďaka tomu dlhá životnosť a vhodnosť pre stroje s vysokými otáčkami.

Použitie:

Pre vyvrtávacie hlavy DIN 55027 s rozperkami a maticami s nákružkami. Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.

Norma:

DIN 702-3.

Materiál:

Oceľ

Rozsah dodávky:

1 sada = 4 kalené vŕtacie čeľuste, stupňovité smerom von.
1 sada = 4 kalené čeľuste pre vnútorné upínanie, stupňovité dovnútra.
1 upínací kľúč a podľa vyhotovenia skľučovadla upevňovacie skrutky a čapy.

Zvláštní příslušenství:

Náhradné a prídavné čeľuste pozri č. 314100315300. Ochranu proti trieskam pozri pod č. 312800.

Poznámka:

DIN 702-3 zodpovedá starej norme DIN 55027.