Set di 4 griffe base temprate, Per tipo mandrino: 100mm

Codice art.: 314100 100
copia
Imposta il prezzo 4 Articolo (86,75 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile in 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Per tipo mandrino (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tipo mandrino 100 mm
Lunghezza L 46 mm
Larghezza scanalatura D +0,01 9,5 mm
Larghezza costola B1 −0,05 7,94 mm
Per codice a colori Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm
Filettatura M6
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini a spirale piana

Identificazione e classificazione

Codice articolo 314100 100
copia
EAN / GTIN 4019208034218
copia
Codice del produttore 107542
copia
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Uso:

Per l’alloggiamento di morsetti reversibili temprati e morsetti duri o teneri.

Per:

Mandrini autocentranti a quattro griffe n. art. 312505; 312705.

Nota:

  • In generale, le griffe si possono continuare a sostituire, finché le guide sul mandrino non sono usurate.
  • I morsetti acquistati successivamente vanno lavorati nel mandrino per garantire una buona coassialità e run-out.