FF EW D1.00-2.0-W1.0-06-C Frese per elevati avanzamenti con inserti FF WOMT

Codice art.: 3103413
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3103413
EAN / GTIN 7291075162165
Codice del produttore 3103413
Numero-L L23980 2563

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.45″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.047″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 4.76″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.45″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.45″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.047″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Head Length (LH): 2.12″
  • Master Insert Identification (MIID): FF WOMT0602
  • Overall Length (OAL): 4.76″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 13 Degrees
  • Forza (TQ): 17.7 lbfxin