FF EW D25-050-W25-06-C Fræser med høj tilspænding til FF WOMT -indekserbare platter

Art.-nr.: 3102952
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3102952
EAN/GTIN 7291075162073
Producentnummer 3102952
L-nummer L23980 1457

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 11 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 1,2 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 118 mm, monteringsskaft Weldon, monteringsskaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 11 mm
  • Diameter (DC/DCX) 11 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,2 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Hovedlængde (LH) 53 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) FF WOMT0602
  • Samlet længde (OAL) 118 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 13 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 2 nxm