• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

FF FW D3.00-1.25-09-C Frese a manicotto per elevati avanzamenti

Codice art.: 3103423
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie FEEDMILL
Tipo di prodotto Frese a spianare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3103423
EAN / GTIN 7291075162363
Codice del produttore 3103423
Numero-L L23980 2391

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Hub Diameter (DHUB) 2.953″ ,Overall Length (OAL) 1-3/4″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2.18″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 5
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.079″
  • Hub Diameter (DHUB): 2.953″
  • Master Insert Identification (MIID): FF WOMT09T3
  • Overall Length (OAL): 1-3/4″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 13 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "FEEDMILL" Visualizza tutto