FF EW D25-050-W25-06-C Stebelni rezkar za visoka podajanja za FF WOMT... obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3102952
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3102952
EAN/GTIN 7291075162073
Številka proizvajalca 3102952
L-število L23980 1457

Opis

Opis:

Končni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 11 mm, število rezalnih robov (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 1,2 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 118 mm, pritrdilna stranica Weldon, pritrdilna stranica Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 11 mm
  • Premer (DC/DCX) 11 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 1,2 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Dolžina glave (levo) 53 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) FF WOMT0602
  • Skupna dolžina (OAL) 118 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 13 stopinj
  • Navor (TQ) 2 Nm