• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF EW D25-050-W25-06-C Hochvorschub-Schaftfräser für FF WOMT -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102952
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3102952
EAN / GTIN 7291075162073
Herstellernummer 3102952
L-Nummer L23980 1457

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Durchmesser (DC/DCX) 11 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 1.2 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 118 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 11 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 11 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1.2 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Kopflänge (LH) 53 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FF WOMT0602
  • Gesamtlänge (OAL) 118 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR) 13 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 2 Nxm