FF EW D25-050-W25-06-C Fraise en bout pour avances rapides avec les plaquettes FF WOMT/CT

Réf.: 3102952
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3102952
EAN / GTIN 7291075162073
Réf. fabricant 3102952
Article hors catalogue L23980 1457

Description

Descriere:

Freză cu avans mare pentru FF WOMT -Plăcuţe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 11 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 11 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.2 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungimea capului (LH): 53 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FF WOMT0602
  • Lungime totală (OAL): 118 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Tip de coadă Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 13 Grade
  • Cuplu (TQ): 2 Nxm