FF EW D25-050-W25-06-C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3102952
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FEEDMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102952
EAN / GTIN 7291075162073
Gyártó száma 3102952
L-szám L23980 1457

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 11 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 1,2 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 118 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 11 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 11 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,2 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Fej hossza (bal) 53 mm
  • A vágólap (MIID) FF WOMT0602 leírása
  • Teljes hossz (OAL) 118 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Weldon tengely
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 13 fok
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 2 nxm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FEEDMILL" Összes megtekintése