FF EW D25-050-W25-06-C Fresas para Alto Avance con Plaquitas FF WOMT

Número de artículo: 3102952
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3102952
EAN / GTIN 7291075162073
Número del fabricante 3102952
Número L L23980 1457

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 11 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 118 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 11 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 11 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud de la cabeza (LH) 53 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) FF WOMT0602
  • Longitud total (OAL) 118 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Tipo de mango Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 13 Degrees
  • Par (TQ) 2 Nxm

Productos adecuados