Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Anello di tenuta per ghiera di serraggio ER, ER 16, ⌀ Attacco d: 9mm

Codice art.: 309625 9
copia

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco d 9 mm
Per modello ER 16
Contenuto set 7
⌀ Esterno D 13 mm
Tipo di prodotto Guarnizione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309625 9
copia
EAN / GTIN 7640128495062
copia
Codice del produttore 9.16.090
copia

Descrizione

Per:

Ghiere di serraggio ER n. art. 309615; 309621; 309652.
Tutti mandrini a pinza ER standard.

Nota:

  • Capacità = dimensione nominale − 0,5 mm.
  • ⌀ di serraggio a misure crescenti 1 mm.
  • Al momento dell'ordine indicare il ⌀ di serraggio desiderato!
  • Fino a 80 bar.
  • Situazione di montaggio: etichettatura sul lato interno della ghiera di serraggio.
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello