• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Minighiera di serraggio ER per anelli di tenuta, Per ER: 20

Codice art.: 309652 20
Sconto
41,84 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ER Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 6499
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ER 20 mm
Norma DIN 6499
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Strategia di truciolatura HSC
Lunghezza complessiva L 24 mm
⌀ Esterno D 28 mm
Filettatura M24×1
Coppia di serraggio massimo 40 Nm
Tipo di prodotto Ghiera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309652 20
EAN / GTIN 4045197645722
Codice del produttore 309652 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni esterne ridotte, temprati e rettificati su tutti i lati.
  • Temprate e rettificate su tutti i lati.

Per: