Nakrętka mono ER, mini do uchwytów w wersji mini do tulejek zaciskowych HiRunER, do typu ER: 11M

Nr art.: 309618 11M
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do typu ER Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta ER-Monomutter mini für HiRunER Mini-Spannzangenfutter, für ER: 11M
Średnica zewnętrzna D 16 mm
Wysokość całkowita h 19,1 mm
Rozmiar gwintu d M20×1
Skok gwintu P 1 mm
Rodzaj produktu Nakrętka mocująca
Rodzaj gwintu Metryczny gwint precyzyjny ISO
Maks. moment dokręcania 20 Nm
Norma DIN 6499D

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309618 11M
EAN / GTIN 4062406243487
Numer producenta 309618 11M
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego.
Smukła, symetryczna wersja.

Pasuje do:

Oprawki precyzyjne mini do tulejek zaciskowych HiRunER. Nr 300643 11M, 16M; 302839 11M, 16M; 302844 11M, 16M; 305518 11M, 16M; 305524 11M, 16M; 305527 11M, 16M.

Wyp. dodatkowe:

Klucze mocujące ER nr 309757; 309758.

Wskazówka:

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.