Piuliţă pentru bucşă elastică tip ER pentru şaibele de etanşare 25

Cod articol: 309615 25
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
  • Standard: DIN 6499 D
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ER 25 mm
Standard DIN 6499 D
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Lungimea totală L 25 mm
⌀ exterior D 42 mm
Filet M32×1,5
Moment maxim de strângere 140 Nm
Tip produs Piuliţă de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309615 25
EAN / GTIN 7640128492184
Număr producător 5.450.25

Descriere

Execuţie:

Filetul şi conul sunt rectificate dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricităţii.
Piuliţă acoperită pentru: reducerea forţei de frecare şi forţă de strângere mărită precum şi rezistenţă mare la coroziune şi la uzură.
Cu canale.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.

Accesorii opţionale:

Cheie de strângere ER, Cod 309680309740. Cheie fixă simplă (pentru Ref. 16), Cod 613300 Ref. 25.
Şaibe de etanşare Cod 309625; 309630; 309635; 309645.

Notă:

Mandrina şi piuliţa de strângere sunt echilibrate separat!