{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
⌀ Attacco nominale d | 6 mm | |
Adattatore | ET 40 | |
Norma | Norma interna | |
⌀ Esterno D | 41 mm | |
Lunghezza complessiva L | 49 mm | |
Compensazione assiale | 0,2 mm | |
Compensazione radiale R, lavorazione della filettatura | 0,5 mm | |
Compensazione radiale R, alesatura | 0,1 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo |
309449 6
copia |
|
Codice del produttore |
309449 6
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |