• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura, ET 40, ⌀ Attacco nominale d: 9mm

Codice art.: 309449 9

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309449 9
Codice del produttore 309449 9
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Temprati e rettificati.

Vantaggi:

La compensazione radiale permette di compensare gli errori di centraggio leggeri (per la concentricità e la qualità della filettatura/dell'accoppiamento necessarie). Compensazione assiale di 0,1 mm.

Uso:

Per la filettatura o l'alesatura su centri di fresatura e tornitura.

Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard.

Nota:

Serra solo ⌀ nominale. Non per mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.