{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Attacco nominale d | 5 mm | |
| Adattatore | ET 40 | |
| Norma | Norma interna | |
| ⌀ Esterno D | 41 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 49 mm | |
| Compensazione assiale | 0,2 mm | |
| Compensazione radiale R, lavorazione della filettatura | 0,5 mm | |
| Compensazione radiale R, alesatura | 0,1 mm | |
| Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
| Codice articolo | 309449 5 | |
| Codice del produttore | 309449 5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |